Referințe
Facom:J.7/8LARFID
Rubix:d1334440
EAN:3662424983153



Detalii produs : J.7/8LARFID FACOM - SOCKET FACOM J.7/8LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 30.2 mm |
| Lungime | 83.8 mm |
| Greutate | 235 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
