• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. RB.5 FACOM - SOCKET FACOM RB.5

    Chei tubulare Facom RB.5

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:RB.5
    Rubix:d1330774
    brand logo

    Detalii produs : RB.5 FACOM - SOCKET FACOM RB.5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    J.5/16LA FACOM - SOCKET FACOM J.5/16LAChei tubulare Facom NSS.10AChei tubulare Facom NKB.33928A 34 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 34D 19 23 GEDORE - GEDORE 1/2 DRIVE X 23MM D 19 23880188 ROEBUCK - 880188 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 25MM ROEBUCK928A 32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 32K 21 SL 33 GEDORE - K 21 SL 33 GEDOREChei tubulare Facom J.9/16LARFIDNK.1'5/8A FACOM - SOCKET FACOM NK.1'5/8A920AS-L 1.1/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS-L 1.1/8910B 20 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 20603968 - 603968 231/4 6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 16Chei tubulare Facom NSD.9B4932480907 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480907
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut