Referințe
Facom:S.7/8RFID
Rubix:d1328983
EAN:3662424984877



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 26.4 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Greutate | 180 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 26.4 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Greutate | 180 g |