Referințe
Facom:S.32LARFID
Rubix:d1327038
EAN:3662424985393



Detalii produs : S.32LARFID FACOM - SOCKET FACOM S.32LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 36 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 495 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
