Referințe
Facom:JLS2-MHTR
Rubix:d1343528
EAN:3148519451276




Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 2310x950x480 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 94200 g |
| Înălțime | 810 mm |
| Lățime | 2182 mm |
| Adâncime | 278 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
