Referințe
Facom:V.490A2
Rubix:d1327897
EAN:3148510778228

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 3 mm |
| Diametrul de reaming | 22.2 mm |
| Viteza maximă | 73.5 m/s |
| Serie | v.490 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
