• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1209SPL

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1209SPL
    Rubix:d1340682
    EAN:3148519094091
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    900K 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 900K 1292/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 92/2Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom DT.TWHN0 SKF - SKF HOOK SPANNER 16-20MM HN0111ER 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111ER 200111E-HS 450 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 45050.57-2'1/4 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.57-2'1/4942BX 4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 942BX 4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74.7/3291 50 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 50865258 ROEBUCK - 865258 CHEIE COMBINATA 10MM ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.26X28RFID1747126 - CHEIE TUBULARA CU MANER VDE 9MM DIN 3 COMPONENTE TIP VDE 2133 9 GEDORE65.16X18RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 65.16X18RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467BR.17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut