• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 190.20TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.20TE

    Clește de tăiere Facom 190.20TE

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:190.20TE
    Rubix:d1331174
    EAN:3148516413772
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime200 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 190.20TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.20TE


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime200 mm
    Lungimea nasurilor7.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1088 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1088 2004972256 ROEBUCK - 4972256 CLESTE ROEBUCKClește de tăiere Facom 190.16CPERFIDClește de tăiere Facom 426.EClește de tăiere Facom 437.MT4932499024 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 493249902421HDG-160IP BAHCO - BAHCO 21HDG-160IP ERGO SIDE CUTTER HDDM.TU FACOM - CUTTING PLIERS FACOM DM.TUClește de tăiere Facom 436.E5073368 ROEBUCK - 5073368 HD DIAGONAL CUTTER FOR PIANO WIRE, 200 MM ROEBUCK1185BM /2 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1185BM /2425.MT - 425.MT CLESTE FACOM76 05 125 - CLESTE PT.TAIAT DIAGONAL-PT.ELECTRO-MECANICI 125MMClește de tăiere Facom 4354131 BAHCO - BAHCO 4131 ERGO FLUSH SIDE CUTTING PLIERS PHOS FINISH 120MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut