• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom AZPB.2X40

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AZPB.2X40
    Rubix:d1342954
    EAN:3148510134567
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BE-8020 BAHCO - BAHCO BE-8020 SCREWDRIVER ERGO 0.5X3.0X60AGH.12X250 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AGH.12X250Șurubelniță Facom ADMP2X1259558760250 FORMAT - 9558760250 FORMAT2150 4-200 GEDORE - 2150 4-200 GEDOREAZD.3X150 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AZD.3X1505079126 ROEBUCK - 5079126 PRECISION SCREWDRIVER 1.2 X 40MM ROEBUCK9662850002 FORMAT - 9662850002 FORMAT611681 - 611681 600TBI SURUBELNITA LATA MECANICA CU HEXAGON 1.2X6.5X1251290K 2,5X50 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1290K 2,5X50Șurubelniță Facom AEX.7X351201E 4X125 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201E 4X1251281PE 4 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1281PE 4AY.2,5X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AY.2,5X75Șurubelniță Facom A6.5X150TVE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut