Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 452148
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:452148
Rubix:d373245
Producator:452148

Documente
Detalii produs : 452148 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 452148 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
