Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 410113
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:410113
Rubix:d373240
Producator:410113

Documente
Detalii produs : 410113 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 410113 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
