Magnet - element mecanic standard Norelem 09068-04
Magnet - element mecanic standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:09068-04
Rubix:d1017174
EAN:4059495217482

Detalii produs : 09068-04 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09068-04
Informații tehnice
atribute
| Forță | 90 N |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Formă | cilindric |
| Diametru | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
