• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95034-10037 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95034-10037

    Roată de transport Norelem 95034-10037

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95034-10037
    Rubix:d1034384
    EAN:4059495272597
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95034-10037 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95034-10037


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWGX-TPA 126G-FI-GSX10 BLICKLE - LWGX-TPA 126G-FI-GSX10 BLICKLELMDA-TPA 75K-ELS-FK BLICKLE - LMDA-TPA 75K-ELS-FK BLICKLEL-POEV 125R-FI-SB BLICKLE - L-POEV 125R-FI-SB BLICKLEB-POTH 150G BLICKLE - B-POTH 150G BLICKLEBH-POEV 100XR-1 BLICKLE - BH-POEV 100XR-1 BLICKLELHZ-ALTH 200K-FI BLICKLE - LHZ-ALTH 200K-FI BLICKLELK-PO 125G-1-CS11-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PO 125G-1-CS11-FAL-RD 250K-ST-VLI-FA BLICKLE - L-RD 250K-ST-VLI-FA BLICKLELER-VPP 150R-FI BLICKLE - LER-VPP 150R-FI BLICKLELO-SETH 150K-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-SETH 150K-RI2LWG-TPA 101G-11-FI-E53 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 101G-11-FI-E53LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54LK-POEV 160XR BLICKLE - LK-POEV 160XR BLICKLEL-VWPP 125R-FI-SG-FA BLICKLE - L-VWPP 125R-FI-SG-FA BLICKLEPATH 80/8KF BLICKLE - PATH 80/8KF BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut