• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-150503 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150503

    Roată de transport Norelem 95040-150503

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-150503
    Rubix:d1009741
    EAN:4059495273013
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-150503 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150503


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKR-POTH 75G BLICKLE - LKR-POTH 75G BLICKLELU-SPO 200K-FI-FA BLICKLE - LU-SPO 200K-FI-FA BLICKLEL-POEV 200XR-ST BLICKLE - L-POEV 200XR-ST BLICKLEPOEV 82/10KFD-SG BLICKLE - POEV 82/10KFD-SG BLICKLELK-SPO 125K-1 BLICKLE - LK-SPO 125K-1 BLICKLEPOHI 81/12G BLICKLE - POHI 81/12G BLICKLEB-POEV 80K-SB BLICKLE - B-POEV 80K-SB BLICKLEL-RD 162R-CS11-VLI-FA BLICKLE - L-RD 162R-CS11-VLI-FA BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FA-ER14 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FA-ER14 BLICKLEBH-POEV 250K-SG-FA BLICKLE - BH-POEV 250K-SG-FA BLICKLELS-GB 128K-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LS-GB 128K-RI2BX-PATH 80KFD-ELS BLICKLE - BX-PATH 80KFD-ELS BLICKLELH-POEV 160K-SB BLICKLE - LH-POEV 160K-SB BLICKLELWGE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS12 BLICKLE - LWGE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS12 BLICKLEB-POEV 201R-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-POEV 201R-SG-FA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut