• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb
    7. M/P30174B NORGREN - M/P30174B NORGREN

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren M/P30174B

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:M/P30174B
    Rubix:d504568
    brand logo

    Detalii produs : M/P30174B NORGREN - M/P30174B NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NAW-1/4-01-VDMA-VL FESTO - FESTO 161103 MANIFOLD SUB-BASE NAW-1/4-01-VDMA-VLSPC/030166 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN SPC/03016629923050 NORGREN - 29923050 NORGREN624041 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00624041771918 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00771918VABF-S3-2-R5C2-C-10 FESTO - FESTO 543542 REGULATOR PLATE VABF-S3-2-R5C2-C-10428691 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 428691207924 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00207924VABF-S1-2-P1A3-G12 FESTO - FESTO 555785 VERTICAL PRESSURE SUPPLY PLATE430012200 NORGREN - NORGREN 22MM TUBING NUT 430012200VMPA2-B8-R7C2-C-10 FESTO - FESTO 543348 REGULATOR PLATE668692 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 006686921824210360 - 1824210360 BOBINA MAGNETICA CO1-M12X1-024DC-4,8W-22MM AVENTICS8059804 - 8059804 BOBINA VACF-B-K1-1-1-EX4-M6000-50 NORGREN - NORGREN 6000-50 AUTO DRAIN 6MM PIF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut