Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PAM14
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PAM14
Rubix:d650483
Producator:6162349




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 14 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PAM14 SANDVIK - EX03PAM14 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 14 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 19.9898 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere