Mașină de filetat Sandvik Coromant EX29PA5/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX29PA5/8
Rubix:d690198
Producator:6162610



Detalii produs : EX29PA5/8 SANDVIK - EX29PA5/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 19.99996 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
