Mașină de filetat Sandvik Coromant E0595/16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0595/16
Rubix:d680782
Producator:6182943



Detalii produs : E0595/16 SANDVIK - E0595/16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 16.3 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 72 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 18 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
