Mașină de filetat Sandvik Coromant E207M7
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E207M7
Rubix:d668501
Producator:6181953




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 7 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E207M7 SANDVIK - E207M7 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 7 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere