Referințe
Beta Tools:8065SC 1,0
Rubix:d1188030
Producator:080650110
EAN:8014230512754

Detalii produs : 8065SC 1,0 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8065SC 1,0
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x80x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 900 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1000 kg |
| Lungime | 190 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
