Referințe
Beta Tools:8280 7X66
Rubix:d1187339
Producator:082800207
EAN:8014230636764

Detalii produs : 8280 7X66 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8280 7X66
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x35x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 55 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 100 kg |
| Lungime | 70 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
