Referințe
Beta Tools:952FTX 12
Rubix:d1192964
Producator:009520112
EAN:8014230151007

Detalii produs : 952FTX 12 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952FTX 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 620x45x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 575 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 12 |
| Lungime | 440 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
