• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom JT.10T

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:JT.10T
    Rubix:d1331082
    Producator:JT.10T
    EAN:3662424114236
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920BP 8XL BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 8XLBiți de șurubelniță Facom NSXL.J9A920PE-AS 3/4 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 3/4Biți de șurubelniță Facom RP.2TIN 21 24 GEDORE - GEDORE 24MM IN-HEXSOCKET 1D IN 21 24607896 - 187/2SL-1/4 CAPETE CHEI TUBULARE CU CAP SURUBELNITA EXTERIOR 1/4 1.0X5.5-607896920PE-AS 1/8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 1/8ITX 20 K T25 GEDORE - ITX 20 K T25 GEDORESTM.17 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM STM.17920XZN 6 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 64933493245 MILWAUKEE - TOOL COMPOSITION MILWAUKEE 4933493245920PE-AS 1/2 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 1/2INX 30 6 GEDORE - INX 30 6 GEDORE96645F0041 FORMAT - 96645F0041 FORMATS.18HT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.18HT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut