Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z34300/478AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z34300/478AV
Rubix:d406318




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 119 mm |
| Lățime | 7.7 mm |
Detalii produs : 34300/34478 AV NILOS - 34300/34478 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 119 mm |
| Lățime | 7.7 mm |
| Grosime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere