Referințe
Kipp:K1761.200502
Rubix:d869928
Producator:K1761.200502
EAN:4059245594986
Detalii produs : K1761.200502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.200502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

