Referințe
Kipp:K1765.102000501
Rubix:d863993
Producator:K1765.102000501
EAN:4059245595518
Detalii produs : K1765.102000501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1765.102000501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

