• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. K1774.0503301 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0503301

    Roată de transport Kipp K1774.0503301

    Roată de transport Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1774.0503301
    Rubix:d875062
    Producator:K1774.0503301
    EAN:4059245596898
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1774.0503301 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0503301


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    POTH 150/20XR BLICKLE - POTH 150/20XR BLICKLELE-PP 100R-FI BLICKLE - LE-PP 100R-FI BLICKLEBK-GSPO 65K BLICKLE - BK-GSPO 65K BLICKLETPA 200/20K-ELS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE TPA 200/20K-ELSLKRA-PATH 80K-11-FK-EV12 BLICKLE - LKRA-PATH 80K-11-FK-EV12 BLICKLEL-POEV 100KD-ST-SG-FA BLICKLE - L-POEV 100KD-ST-SG-FA BLICKLELKRA-VPA 125G-11-FI-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 125G-11-FI-EV15 BLICKLEHTH 82X90/20-90K BLICKLE - HTH 82X90/20-90K BLICKLEBK-PO 125K-1-FA BLICKLE - BK-PO 125K-1-FA BLICKLEBEX-POEV 80XR-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BEX-POEV 80XR-SGL-POEV 125KD BLICKLE - L-POEV 125KD BLICKLELE-PATH 100KF-FI-ELS BLICKLE - LE-PATH 100KF-FI-ELS BLICKLEHTHW 85x65/25-70K BLICKLE - HTHW 85x65/25-70K BLICKLELRA-VPA 50G-EV04 BLICKLE - LRA-VPA 50G-EV04 BLICKLELKRA-TPA 101G-11-EV17 BLICKLE - LKRA-TPA 101G-11-EV17 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut