Referințe
Facom:JLS3-CHSPP
Rubix:d1329628
EAN:3662424109058

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 505 mm |
|---|---|
| Lățime | 726 mm |
| Culoare | roșu |
| Adâncime | 278 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Înălțime | 505 mm |
|---|---|
| Lățime | 726 mm |
| Culoare | roșu |
| Adâncime | 278 mm |