Referințe
Facom:JLS3-MBD5TBS
Rubix:d1327707
EAN:3662424109102

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 5 |
|---|---|
| Înălțime | 840 mm |
| Lățime | 1449 mm |
| Adâncime | 701 mm |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Număr de sertare | 5 |
|---|---|
| Înălțime | 840 mm |
| Lățime | 1449 mm |
| Adâncime | 701 mm |
| Culoare | negru |