Referințe
Facom:JET.WA22-3
Rubix:d1328101
EAN:3662424107443

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Sarcina pe nivel | 3 kg |
|---|---|
| Înălțime | 10 mm |
| Lungime | 250 mm |
| Adâncime | 130 mm |
| Tipul de raft | foaie de metal |
| Încărca | 3 kg |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
