Referințe
Kipp:K0871.316X110
Rubix:d854053
EAN:4059245289424



Detalii produs : K0871.316X110 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.316X110
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 110 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
110 mm