• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1908.25X8 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X8

    Stift cilindric Kipp K1908.25X8

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1908.25X8
    Rubix:d857765
    Producator:K1908.25X8
    EAN:4059245696512
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1908.25X8 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X8


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6325 Stahl 4 m6 x 30 S REYHER - DIN 6325 Stahl 4 m6 x 30 S REYHERDIN 7979 Stahl D 20 x 70 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 20 x 70 S REYHERK1908.06X55 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.06X55ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHERDIN 7 Stahl 3 m6 x 24 S REYHER - DIN 7 Stahl 3 m6 x 24 S REYHERDIN 6325 Stahl 2 m6 x 24 S REYHER - DIN 6325 Stahl 2 m6 x 24 S REYHER70000200050 REYHER - 70000200050 REYHERISO 8734 Stahl 6 m6 x 14 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 14 -A S REYHERDIN 6325 Stahl 8 m6 x 60 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 60 S REYHERK2013.200X120 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.200X120K1909.12X90 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.12X90K2183.0040022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040022K1908.03X28 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X28DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHERK2013.6015X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6015X020
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut