Referințe
Riegler:2406.8965
Rubix:d544007
Producator:108254
EAN:4047322254892

Detalii produs : 2406.8965 RIEGLER - 2406.8965 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1915 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz 75-b |
| Greutate | 1.9 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
