Unitate de tratare a aerului Riegler FU 1404
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 1404
Rubix:d542485
Producator:100271
EAN:4047322246521

Detalii produs : FU 1404 RIEGLER - FU 1404 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 10000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
