Unitate de tratare a aerului SMC AC20A-F02
Air Filter Regulator + AC-A Series Lubricator
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC20A-F02
Rubix:d558404
Producator:AC20A-F02
Detalii produs : AC20A-F02 SMC - AC20A-F02 SMC
Puncte forte
Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.
Aplicații
Ideal for the removal of contamination agents.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 590 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g1/4 bspp '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 800 l/min |
| Dimensiunea designului | 20 |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere