Referințe
Riegler:MVH 1524
Rubix:d539578
Producator:116597
EAN:4047322324762




Detalii produs : 116597 RIEGLER - 116597 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 661 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/2 thread (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
