Roată de transport Blickle SPKGSPO 201K
Heavy duty flanged wheels made from compressed cast nylon
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:SPKGSPO 201K
Rubix:d574233
Producator:505958
EAN:4047526108212




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 2500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
Detalii produs : SPKGSPO 201K BLICKLE - SPKGSPO 201K BLICKLE
Wheel:
- high-quality cast nylon, impact resistant, hardness 80 Shore D
- 3° taper tread to axle
- very low rolling resistance
- high abrasion resistance
- colour natural beige
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
- the load capacities provided in the table refer to the allocation of flanged wheels to rail profiles in accordance with DIN 536 specified below (crane rail standard):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3670 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 2500 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
2500 kg