Roată de transport Blickle LH-SPO 175K-ST-FS
Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LH-SPO 175K-ST-FS
Rubix:d575873
Producator:902859
EAN:4047526316334


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 900 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 175 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LH-SPO 175K-ST-FS BLICKLE - LH-SPO 175K-ST-FS BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber in smooth rolling quality, steel-wire reinforced, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour black
- rugged grey cast iron
- with grease nipple
- lacquered, colour anthracite
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 900 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 175 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | sintetic |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
900 kg