Referințe
Enerpac:JH1006
Rubix:d819069
Producator:JH1006

Documente
Detalii produs : JH1006 ENERPAC - JH1006 ENERPAC
Puncte forte
•Internal relief valve to prevent overloading
Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners
Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 328 mm |
|---|---|
| Înălțimea minimă | 287 mm |
| Înălțimea maximă | 440 mm |
| Greutate | 74.4 kg |
| Model | jh1006 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
