Referințe
Facom:DL.20BTI
Rubix:d1340737
EAN:3662424059940


rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 20000 kg |
|---|---|
| Lungime | 430 mm |
| Înălțimea minimă | 160 mm |
Documente
Detalii produs :
Puncte forte
•Designed for heavy-duty professional use
Welded base plate jacks, control in the axis: Stronger, more stable, less leaks
Heat and surface treated pump shaft and actuator
Allows for horizontal use as a pusher jack
Welded base plate jacks, control in the axis: Stronger, more stable, less leaks
Heat and surface treated pump shaft and actuator
Allows for horizontal use as a pusher jack
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13000 g |
|---|---|
| Sarcină de lucru sigură SWL | 20000 kg |
| Lungime | 430 mm |
| Înălțimea minimă | 160 mm |
| Înălțimea maximă | 270 mm |
| Greutate | 13 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere