Cric hidraulic cu canelură Facom DL.200SECU
Cric hidraulic cu canelură Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.200SECU
Rubix:d1331716
EAN:3662424039553




rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Lungime | 890 mm |
| Înălțimea minimă | 95 mm |
Detalii produs : DL.200SECU FACOM - HYDRAULIC TROLLEY JACK FACOM DL.200SECU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33600 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 940x295x185 mm |
| greutate ambalate | 33600 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
| Lungime | 890 mm |
| Înălțimea minimă | 95 mm |
| Înălțimea maximă | 135 mm |
| Greutate | 30 kg |
| Model | dl.200secu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere