Cric hidraulic cu canelură Facom DL.200LP
2 t compact extra-flat roller jack
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.200LP
Rubix:d1340103
EAN:3148517990357


rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Lungime | 1030 mm |
| Înălțimea maximă | 520 mm |
Detalii produs :
2 t compact extra-flat roller jack
- Ideal for low-clearance sports vehicles.
- Load capacity: 2 t.
- Maximum lifting height: 520 mm.
- Minimum under-body height: 48 or 65 mm.
- Quick approach pedal.
- "Dead man" device.
- Controlable descent speed.
- Supplied with rubber protection of the plate.
- Size (L. x W.) : 920 x 260 mm.
Weight: 43 kg.
- Ideal for low-clearance sports vehicles.
- Load capacity: 2 t.
- Maximum lifting height: 520 mm.
- Minimum under-body height: 48 or 65 mm.
- Quick approach pedal.
- "Dead man" device.
- Controlable descent speed.
- Supplied with rubber protection of the plate.
- Size (L. x W.) : 920 x 260 mm.
Weight: 43 kg.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46700 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 1050x370x190 mm |
| greutate ambalate | 46700 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
| Lungime | 1030 mm |
| Înălțimea maximă | 520 mm |
| Greutate | 43 kg |
| Model | dl.200lp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere