Cric hidraulic cu canelură Facom DL.1050A
Cric hidraulic cu canelură Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.1050A
Rubix:d1342779
EAN:3662424144721


rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 50000 kg |
|---|---|
| Lungime | 686 mm |
| Înălțimea minimă | 55 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 50000 kg |
|---|---|
| Lungime | 686 mm |
| Înălțimea minimă | 55 mm |
| Înălțimea maximă | 85 mm |
| Greutate | 65 kg |
| Model | dl.1050a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere