Cric hidraulic cu canelură Facom DL.12BTA
Cric hidraulic cu canelură Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.12BTA
Rubix:d1336752
EAN:3662424059926
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7000 g |
|---|---|
| Sarcină de lucru sigură SWL | 12000 kg |
| Greutate | 7 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
