Cric hidraulic cu canelură Bahco BH13000

Cric 3T

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:BH13000
Rubix:d811270
EAN:7314150178810
brand logo

rezumat tehnic

Sarcină de lucru sigură SWL3000 kg
Lungime825 mm
Înălțimea minimă90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BH13000 BAHCO - BAHCO BH13000 3T COMPACT JACK


Bahco BH13000 este un cric hidraulic cu role profesional, conceput pentru ridicarea vehiculelor de până la 3 tone. Pedala sa largă, mânerul ergonomic și sistemul cu piston dublu garantează o ridicare rapidă, stabilă și sigură. Adaptat pentru o utilizare intensivă, acesta combină performanța mecanică cu confortul de utilizare.

Caracteristici:
Acest cric rulant compact este conceput pentru a ridica o gamă largă de vehicule standard datorită capacității de încărcare de 3 tone. Acesta integrează un sistem cu piston dublu care reduce la jumătate numărul de curse necesare pentru a atinge înălțimea dorită, facilitând astfel intervențiile rapide. Pedala de ridicare extra largă și mânerul curbat din material compozit asigură o prindere stabilă și confortabilă. Roțile din oțel și poliuretan conferă o durabilitate excelentă și garantează o deplasare silențioasă pe sol. Bahco BH13000 dispune de o protecție integrată pentru pistoane și arcuri împotriva prafului, prelungind durata de viață a mecanismului. Suportul său din cauciuc protejează caroseria vehiculului și previne alunecarea în timpul ridicării. Spuma de pe mâner limitează riscul de zgârieturi în timpul manipulării. Sistemul său consolidat de dopuri cardanice previne răsturnarea și deformarea structurii în timpul utilizării. În cele din urmă, prezența unei supape de siguranță și a unui control al vitezei de coborâre garantează o funcționare sigură și controlată.

Specificații:
- Capacitate maximă: 3 000 kg.
- Înălțime minimă de intrare: 90 mm.
- Înălțime maximă de ridicare: 552 mm.
- Diametru șa: 119 mm.
- Lungime totală: 825 mm.
- Număr de curse: aproximativ 11.
- Capacitate ulei: 280 ml.
- Greutate netă: 48,5 kg.
- Interval de temperatură de lucru: −20 °C până la +50 °C.
- Compatibil cu traversa de ridicare Bahco BH1CB1000

Standardele:
- Directiva 2006/42/CE: conformă cu cerințele europene privind siguranța mașinilor, garantând un nivel ridicat de protecție pentru utilizator.
- Standardul EN 1494 + A1: specifică cerințele de siguranță pentru dispozitivele de ridicare mobile cu acționare hidraulică.
3T jack

Puncte forte

- Reducerea cu 50% a numărului de curse de ridicare datorită sistemului cu piston dublu.
- Protecție integrală împotriva prafului pentru o durată de viață prelungită.
- Control precis al coborârii prin supapa de siguranță integrată.
- Mâner ergonomic cu spumă de protecție care limitează deteriorarea caroseriilor,

Aplicații

Perfect pentru mediile de întreținere auto și industrială, unde stabilitatea și siguranța sunt prioritare. BH13000 este utilizat pentru ridicarea autoturismelor, a utilitarelor mici sau a echipamentelor mobile care necesită demontare sub sarcină. Principalele sale contexte de utilizare includ:
- Atelierele de mecanică, pentru operațiunile curente de ridicare și întreținere sub vehicul.
- Service-urile auto, pentru intervenții de reparație sau înlocuire a pieselor.
- Centrele de revizie și inspecție tehnică, pentru verificarea șasiului sau a componentelor mecanice.
- Parcurile tehnice și zonele de întreținere industrială, pentru intervenții punctuale de ridicare a echipamentelor mobile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate50500 g
Sarcină de lucru sigură SWL3000 kg
Lungime825 mm
Înălțimea minimă90 mm
Înălțimea maximă552 mm
Modelbh13000
  • Disponibil – Data livrării la cerere