Cric hidraulic cu canelură Facom DL.150HL
"4x4" roller jack, high lift 1.5 t
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.150HL
Rubix:d1340888
EAN:3148517990012


rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1500 kg |
|---|---|
| Lungime | 1030 mm |
| Înălțimea minimă | 110 mm |
Detalii produs : DL.150HL FACOM - HYDRAULIC TROLLEY JACK FACOM DL.150HL
"4x4" roller jack, high lift 1.5 t
- Load capacity: 1.5 t
- Maximum lifting height: 775 mm.
- Minimum under-body height: 110 mm.
- "Dead man" device.
- Quick approach pedal.
- Controlable descent speed.
- Supplied with rubber protection of the plate.
Dimensions (L x W): : 1250 x 360 mm.
Weight: 60.500 kg.
- Load capacity: 1.5 t
- Maximum lifting height: 775 mm.
- Minimum under-body height: 110 mm.
- "Dead man" device.
- Quick approach pedal.
- Controlable descent speed.
- Supplied with rubber protection of the plate.
Dimensions (L x W): : 1250 x 360 mm.
Weight: 60.500 kg.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64900 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 1350x385x240 mm |
| greutate ambalate | 64900 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1500 kg |
| Lungime | 1030 mm |
| Înălțimea minimă | 110 mm |
| Înălțimea maximă | 775 mm |
| Greutate | 60.5 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere