Roată de transport Blickle LH-ALST 200K-FI
Light duty swivel castor, with bolt hole fitting, with synthetic expander Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LH-ALST 200K-FI
Rubix:d576066
Producator:579581
EAN:4047526579586


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LH-ALST 200K-FI BLICKLE - LH-ALST 200K-FI BLICKLE
Bracket: LKRA series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: POA series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5107 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | verde |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 245 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
750 kg