Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-6-M12-A

Locking bolt, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 612-6-M12-A
Rubix:d608599
Producator:GN 612-6-M12-A
EAN:4045525591455
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul pinului6 mm
Formăa
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 612-6-M12-A ELESA+GANTER - 612-6-M12-A ELESA+GANTER


Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate29 g
Diametrul pinului6 mm
Formăa
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă