Mașină de filetat Format 17960021, 9117960021
Machine tap D374C 6H FAT M12x1,5HSS-Evap
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17960021, 9117960021
Rubix:d803040
Producator:17960021
EAN:4317784535632

Detalii produs : 9117960021 FORMAT - 9117960021 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric fine thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
