Mașină de filetat Format 17310180, 9117310180
Machine tap DIN376C HSSE M18,0 GG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17310180, 9117310180
Rubix:d788041
Producator:4317784255653
EAN:4317784255653

Detalii produs : 17310180 FORMAT - 17310180 FORMAT
Through hole and blind hole machine taps
Design: HSS-E, tolerance range 6HX, type GG, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for casting materials, grey cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron and cast iron with vermicular graphite.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
